- エスパドワイド 徳武産業 19615374

 

- エスパドワイド 徳武産業 19615374
- エスパドワイド 徳武産業 19615374
- エスパドワイド 徳武産業 19615374

エスパドワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)22~23
グレー
内容量1足注文コード19615374品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

室内用 お家の中でも安心のルームシューズ。足元をおしゃれに包む。 1.足にフィットする 2.ほどよいすべり止め 3.ソフトでやさしい履き心地 4.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) ワイドになっても心地よくフィット 足囲 +1.8cm 足囲を合せてより足にフィット 包帯やサポーターの方にも対応 オールシーズン用

グレーサイズ(cm)22~23サイズM標準質量(g/片足)60(L)材質(底部)ナイロン60%・ポリウレタン40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする