徳武産業
オープン和(なごみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
22~22.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
色
赤(縞)
あずき
紺
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
左右区別
左
左
右
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19616458
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
かすり生地で快適。
色
赤(縞)
サイズ(cm)
22~22.5
サイズ
M
標準質量(g/片足)
135(L)
足幅
3E
材質(底部)
合成底(EVA)
左右区別
左
注意
※片足販売になります。