2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308

メイン

2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308
2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308
2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308
2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308
2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308
2666 ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス 19618308

ソーラー&USB充電多機能ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19618308品番2666
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ソーラーとUSBの2つの充電方式に対応した多機能ライト。懐中電灯(暖色/白色)・ランタンライト(2種)で4種の点灯モード搭載。LEDライト(暖色ライト:約260ルーメン、白色ライト:約280ルーメン)。ランタンライト(メイン:約260ルーメン、サイド:約340ルーメン)。外部出力USBポート付き。

用途夜間作業やアウトドアなどもしもの時に役立つ多機能ライトです。材質ABS樹脂・PS・シリコン・ポリシリコン・COB・LED寸法(mm)155×75×100品名ソーラー&USB充電多機能ライト電源ニッケル水素電池1500mAh
注意
※外部出力は充電する機器によっては充電条件を満たせず使えない場合がありますので、あくまでも一時的な補助用としてお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする