曜日別特売
YSー4 フタ付 仕出し寿司容器 YS 蓋付 福助工業 19619049

YSー4 フタ付 仕出し寿司容器 YS 蓋付 福助工業 19619049
YSー4 フタ付 仕出し寿司容器 YS 蓋付 福助工業 19619049

仕出し寿司容器 YS 蓋付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)材質本体:PS/蓋:OPS注文コード19619049品番YSー4 フタ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蓋なしでも積み重ねられる、使い勝手の良い寿司桶です。のせ蓋付きです。

材質本体:PS/蓋:OPS高さ(mm)45タイプYS-4短辺(mm)350長辺(mm)350
注意
※本体とフタの同一梱包セット品です。
※フタは透明かぶせフタになります。
※中仕切の入数は本体の2倍入っていますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする