曜日別特売
0561614 オープンパック 福助工業 19619365

0561614 オープンパック 福助工業 19619365
0561614 オープンパック 福助工業 19619365

オープンパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)材質片艶晒クラフト紙60g/LD20μ注文コード19619365品番0561614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。

材質片艶晒クラフト紙60g/LD20μ短辺(mm)72長辺(mm)220無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619365
2018-11-19
用途: 商品の包材
飲食業

安さが一番魅力的、片開きになっているので、使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする