曜日別特売
No.2 ラッピーバッグ No.2 福助工業 19619584

ラッピーバッグ No.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード19619584品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。

奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)402.5材質紙・晒無地
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする