福助工業
ラッピーバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(50枚)
1箱(400枚)
1箱(300枚)
幅(mm)
220
220
240
高さ(mm)
240
240
270
奥行(mm)
140
140
160
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
19619627
品番
No.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
材質
紙・晒
幅(mm)
220
色
晒
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140
柄
無地
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。