曜日別特売
60-21060-02-91 アジャスタブルダウンライト MAXRAY(マックスレイ) 19619708

アジャスタブルダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)100光源色電球色ブラック注文コード19619708品番60-21060-02-91
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
性能【グレアレス】GLブラックタイプユニバーサルシリーズMAX-100消費電力(W)42/42/42全光束(Lm)2100入力電圧(V)100/200/242器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)1554演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否対応 (6~100%)配光タイプ狭角調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする