機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、音声報時(時刻・カレンダー・温湿度)、音声アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、オートスピーキング機能(1分毎に15分間)、バイリンガル(英語・日本語)切替材質プラスチック枠白パール塗装、前面:プラスチック質量(g)330測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)108×122×62電池単3(アルカリ)×2湿度計○電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○