機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式材質プラスチック枠黒メタリック塗装、前面:プラスチック色黒メタリック質量(g)760測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)98×222×125電池単3(アルカリ)×4電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○