SQ773S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623407

SQ773S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623407
SQ773S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623407
SQ773S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623407
SQ773S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623407

電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19623407品番SQ773S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高コントラストのシースルー液晶で見やすさ抜群
記念品などのギフトに最適です

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、高コントラスト液晶、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)300測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×190×41電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計スヌーズライト機能12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする