機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、アラームオートストップ(約5分間)、光センサーによる自動点灯、温度表示(温度測定範囲:0℃~40℃測定精度:±2℃)、12時間制/24時間制切替式、自動点灯OFF、電子音、スヌーズ、ライト、液晶パネル角度調節(折り畳み式スタンド)材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス質量(g)185表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40寸法(cm)84×132×44電池単3(アルカリ)×2温度測定精度±2アズワン品番65-0394-10カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○