BZ237A 電波置時計 セイコー(SEIKO) 19623608

BZ237A 電波置時計 セイコー(SEIKO) 19623608
BZ237A 電波置時計 セイコー(SEIKO) 19623608
BZ237A 電波置時計 セイコー(SEIKO) 19623608

電波置時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19623608品番BZ237A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ナチュラルな空間に彩りを添える
木目柄置時計

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド材質プラスチック枠(薄グレー)、前面:ガラス質量(g)320表示方式アナログ寸法(cm)162×164×75電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年電波時計連続秒針
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする