KH407S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624563

KH407S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624563
KH407S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624563
KH407S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624563

掛時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)444
寸法(Φ×mm)444×44
内容量1個注文コード19624563品番KH407S
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オフィスや学校に
防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計

材質金属枠ステンレスヘアライン仕上げ、前面:ガラス質量(kg)1.7直径(Φmm)444種類掛時計表示方式アナログ機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド寸法(Φ×mm)444×44電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
注意
※浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする