セイコー(SEIKO)
掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
281
218
281
寸法(Φ×mm)
281×47
218×46
281×47
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19624588
品番
KS463S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
生活防水仕様だから、キッチンや浴室でも安心して使える掛時計です
材質
金属枠ステンレス・ヘアライン仕上げ、前面:ガラス
直径(Φmm)
281
質量(g)
830
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
強化防湿・防塵型、ステップセコンド
寸法(Φ×mm)
281×47
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
注意
※サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスが発生する所、レンジフードの周辺や天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など、油分がたいへん多い所では使えません