曜日別特売
KX618S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624606

KX618S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624606
KX618S 掛時計 セイコー(SEIKO) 19624606

掛時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19624606品番KX618S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

集光樹脂文字板の見やすい掛時計

表示方式アナログ機能集光樹脂文字板、ステップセコンド直径(Φmm)300材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)620種類掛時計寸法(Φ×mm)300×40電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする