曜日別特売
71-21077-00-90 ストレートコーンユニバーサル MAXRAY(マックスレイ) 19624897

ストレートコーンユニバーサル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個色温度(K)2700配光タイプ広角注文コード19624897品番71-21077-00-90
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
性能【グレアレス】SC種類ユニバーサルシリーズCYGNUS(AL)開口寸法(mm)Φ75色温度(K)2700配光タイプ広角出力タイプ低出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする