曜日別特売
KX218B 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 19624956

KX218B 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 19624956
KX218B 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 19624956
KX218B 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 19624956

電波掛時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19624956品番KX218B
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル

表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)305材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計寸法(Φ×mm)305×46電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする