曜日別特売
71-21079-00-90 グレアレスユニバーサルダウン MAXRAY(マックスレイ) 19624976

グレアレスユニバーサルダウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19624976品番71-21079-00-90
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
性能【グレアレス】GL種類ユニバーサルシリーズCYGNUS(AL)開口寸法(mm)Φ75色温度(K)2700配光タイプ中角出力タイプ低出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする