セイコー(SEIKO)
電波掛時計
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
プラスチック枠茶メタリック塗装、前面:ガラス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19625166
品番
KX233W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
暗くなると針はグリーン、文字板は白に点灯
優しい光で暗いところでも見やすい掛時計です
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯(針/文字板)、明るさ切替(強・弱・切)、点灯モニター機能、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
332
材質
プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
色
グリーン
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
332×57
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年