MD20696-02 LEDダウンライト MAXRAY(マックスレイ) 19625326

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個埋込穴(Φmm)100ブラックタイプベース注文コード19625326品番MD20696-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
性能【グレアレス】GLブラックタイプベースシリーズレトロフィット口金E11開口寸法(mm)Φ100器具・セット器具のみ光色赤系電球色演色指数(Ra)Ra85埋込穴(Φmm)100適合LEDLDR6・LDR5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする