MAXRAY(マックスレイ)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
75
色
ホワイト
タイプ
ベース
注文コード
19625360
品番
MD20730-00
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
性能
【グレアレス】SC
色
ホワイト
タイプ
ベース
シリーズ
レトロフィット
口金
E11
開口寸法(mm)
Φ75
器具・セット
器具のみ
光色
赤系電球色
演色指数(Ra)
Ra85
埋込穴(Φmm)
75
適合LED
LDR6・LDR5