曜日別特売
MD20732-02 LEDダウンライト MAXRAY(マックスレイ) 19625405

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)75ブラックタイプベース注文コード19625405品番MD20732-02
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
性能【グレアレス】GLブラック高さ(mm)【器具】95タイプベースシリーズレトロフィット口金E11開口寸法(mm)Φ75器具・セット器具のみ光色赤系電球色演色指数(Ra)Ra85埋込穴(Φmm)75適合LEDLDR6・LDR5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする