セイコー(SEIKO)
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19625428
品番
KX393W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白色LEDライトで先端までくっきりと光る針
文字板もやさしく点灯するので、時刻の見やすさが抜群です
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯(針/文字板)、明るさ切替(強・弱・切)、点灯モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
332
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
332×57
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年