セイコー(SEIKO)
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19625525
品番
RE559H
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
扉が開くと楽器を奏でる小びとたちが!
見る人を魅了し、煌めきの世界へ誘います
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&6曲メロディ(ハイファイ音源・クリスタルベル音)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
390
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠茶マーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス
質量(kg)
2.9
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
390×97
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
商品説明動画
電波掛時計
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった