曜日別特売
GT-EvoX 安全スニーカー GT-EvoX サンダンス 19625683

GT-EvoX 安全スニーカー GT-EvoX サンダンス 19625683
GT-EvoX 安全スニーカー GT-EvoX サンダンス 19625683
GT-EvoX 安全スニーカー GT-EvoX サンダンス 19625683

安全スニーカー GT-EvoX

(4件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ホワイト×ネイビー
内容量1足注文コード19625683品番GT-EvoX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード
・足首マジックテープで履きやすさ抜群!
高い屈曲性で動きやすい!
薄底ソールで、高所作業にも対応

用途高所作業その他一般作業にサイズ(cm)24.5甲被タイプ紐タイプホワイト×ネイビー靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(アッパー)PU、ナイロンメッシュ材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)機能耐油性材質(ソール)合成ゴム標準質量(g)380(26.0cm相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19625708
2023-08-09
用途: 履きやすいですが、
プロボックス株式会社建設業・工事業

靴底敷が少し薄いので疲れが来ますね!もう少しクッション性を追求してほしいです

対象商品 : 19625954
2022-10-28
用途: 屋外での作業等
その他業種

想定通りの装着感で履き心地もよくもう一足購入したいものだ。

対象商品 : 19625875
2020-01-13
用途: 内装業
建設業・工事業

フィット感が良く、暖かい、色のレパートリーがもっと欲しい。

対象商品 : 19626006
2018-09-25
用途: 機械修理作業及び普段履き

いかにも安全靴っていう感じで無く普段履きにもOKです。後は底の耐久性かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする