曜日別特売
T100-3P アルミテープEX アサヒペン 19627266

アルミテープEX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード19627266品番T100-3P
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。
手で切れて使いやすい。

用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)10基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着剤主な用途隙間用、補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、防水
注意
※表示の用途以外に使用しないでください。高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
※テープの端で手を切るなどケガをする恐れがありますので、作業時は厚手の手袋を使用してください。
※貼る面のほこりや油分を拭き取り、よく乾かしてから使用してください。
※ザラザラした面など接着性が充分に得られない部分には使用しないでください。
※素材によっては、はがす際に下地を破損したり、のり残りすることがあります。
※幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらをしないように注意してください。
※直射日光の当たるところを避け、涼しいところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする