※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine分液ロート 球型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
5000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19628955
品番
0000 09 55 09
参考基準価格(税別)
¥164,100
販売価格(税込)
¥178,705
販売価格(税別)
¥
162,459
バスケットに入れる
TGK品番
0000 09 55 09
容量(mL)
5000
胴径×全長(mm)
215×594
頭栓共通
40/50
コック共通
TF-27.5
足径(Φmm)
20
仕様
平栓
付属品
TFプラグ