※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine分液ロート スキーブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
容量(mL)
30
20
30
50
100
200
300
500
1000
2000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19628973
品番
0000 09 57 02
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,097
販売価格(税別)
¥
15,543
バスケットに入れる
容量(mL)
30
胴径×全長(mm)
40×187
頭栓共通
15/25
コック共通
TF-13.5
足径(Φmm)
7
付属品
TFプラグ
仕様
平栓
TGK品番
0000 09 57 02