※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine二方コック TF活栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
管外径(Φmm)
15
6
8
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629095
品番
0000 09 61 05
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
TGK品番
0000 09 61 05
長さ(mm)
【単体の枝】約130
全長(mm)
約285
管外径(Φmm)
15
コック共通
TF-20