付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー質量(kg)3.7色ホワイト消費電力(W)17電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)電源コード(m)1.8機能チャイルドロックあり風量10段階・サーキュレーションモード最大風速(m/min)180最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】~20モードリズム・おやすみ・サーキュレーション高さ調節8段階左右首振45°・75°・120°(自動)上下首振(手動)【上】90°【下】10°入タイマー2/4/6/8時間切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定