TGK(東京硝子器械)
Fineセパラフラスコ接続金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合サイズ(Φmm)
85
85
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
19629795
品番
0000 13 97 01
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 97 01
タイプ
O-リングタイプ
ねじ長さ(mm)
約44.2
適合サイズ(Φmm)
85
材質(接続部)
SUS 304製
外径(mm)
【金具外径】約110、【金具付きの外径】約125
注意
※セパラブルフラスコ O-リングタイプにのみ対応します。