曜日別特売
C1000676 スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113 CRECOTE 19630050

C1000676 スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113 CRECOTE 19630050
C1000676 スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113 CRECOTE 19630050
C1000676 スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113 CRECOTE 19630050
C1000676 スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113 CRECOTE 19630050

スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19630050品番C1000676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コンパクトなのにパワフル!USB充電式の卓上加湿器。お部屋を潤して、乾燥から肌を守ります。リラックスタイムも演出。静音設計で、睡眠を妨げません。

用途コンパクトで可愛い!USB充電式加湿器で、お部屋を潤す付属品USBケーブル内容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×104×117
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする