曜日別特売
0000 15 45 02 Fine共通セパラフラスコF丸型 TGK(東京硝子器械) 19630136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine共通セパラフラスコF丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)500
ツバ内径(Φmm)85
内容量1個注文コード19630136品番0000 15 45 02
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,880
販売価格(税別)
15,345
容量(mL)500TGK品番0000 15 45 02ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)120材質硬質ガラス厚さ(mm)8高さ(mm)105タイプフランジタイプ胴径(Φmm)109上幅(mm)18.5
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする