※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラフラスコF丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
3000
300
500
1000
2000
3000
5000
ツバ内径(Φmm)
120
85
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630188
品番
0000 15 45 07
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥61,529
販売価格(税別)
¥
55,935
バスケットに入れる
容量(mL)
3000
TGK品番
0000 15 45 07
ツバ内径(Φmm)
120
ツバ外径(Φmm)
160
材質
硬質ガラス
高さ(mm)
210
タイプ
フランジタイプ
外径(mm)
160
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。