※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラフラスコ 平底
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
容量(mL)
2000
300
500
1000
2000
3000
タイプ
85Φmm用
85Φmm用
120Φmm用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630459
品番
0000 15 47 04
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
TGK品番
0000 15 47 04
型
びん型
高さ(mm)
220
タイプ
85Φmm用
胴径(Φmm)
140
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
120