AS-RH285S ルームエアコン nocria RHシリーズ 富士通ゼネラル 19630497

AS-RH285S ルームエアコン nocria RHシリーズ 富士通ゼネラル 19630497
AS-RH285S ルームエアコン nocria RHシリーズ 富士通ゼネラル 19630497

ルームエアコン nocria RHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
適用畳数【冷房】8~12【暖房】8~10
冷房能力(kW)2.8(0.8~3.4)
電源(V)100
暖房能力(kW)3.6(0.8~4.7)
内容量1セット注文コード19630497品番AS-RH285S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル
幅がせまい場所にもすっきり設置できる。
自動でエアコン内部を清潔に。

電源(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)電源プラグ平行型省エネ基準達成率(%)87冷房能力(kW)2.8(0.8~3.4)暖房能力(kW)3.6(0.8~4.7)適用畳数【冷房】8~12【暖房】8~10
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする