※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラフラスコ 丸底
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
容量(mL)
500
300
500
1000
2000
3000
タイプ
85Φmm用
85Φmm用
120Φmm用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630504
品番
0000 15 47 09
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
0000 15 47 09
型
筒型
高さ(mm)
150
タイプ
85Φmm用
胴径(Φmm)
90
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
120×85×18
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
120