※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラフラスコ 丸底
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
容量(mL)
3000
300
500
1000
2000
3000
タイプ
120Φmm用
85Φmm用
120Φmm用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630556
品番
0000 15 47 14
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
容量(mL)
3000
TGK品番
0000 15 47 14
型
筒型
高さ(mm)
320
タイプ
120Φmm用
胴径(Φmm)
125
ツバ内径(Φmm)
120
ツバ外径(Φmm)
160