0000 23 62 03 Fine PFAコーティングひしゃく TGK(東京硝子器械) 19630714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine PFAコーティングひしゃく

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1本注文コード19630714品番0000 23 62 03
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥40,260
販売価格(税別)
36,600

耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。

柄長さ(mm)250TGK品番0000 23 62 03容量(mL)2000質量(g)約730厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260容器寸法(Φ×mm)170×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする