曜日別特売
SAC205035LM ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 19631118

ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)5全長(mm)80注文コード19631118品番SAC205035LM
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)80刃長(mm)35シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)5表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする