曜日別特売
SAC209050LM ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 19631231

ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)9全長(mm)110注文コード19631231品番SAC209050LM
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)110刃長(mm)50シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)9表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする