曜日別特売
KERT6WV2SNEY 6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ Panasonic(パナソニック) 19631675

 

KERT6WV2SNEY 6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ Panasonic(パナソニック) 19631675
KERT6WV2SNEY 6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ Panasonic(パナソニック) 19631675
KERT6WV2SNEY 6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ Panasonic(パナソニック) 19631675

6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
ナチュラルオーク
内容量1箱(6枚)注文コード19631675品番KERT6WV2SNEY
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。

厚さ(mm)6幅(mm)303長さ(mm)1818ナチュラルオークシリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ基材MDF表面突き板(バーチ、オーク、メープル)工法上貼工法表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリングを施してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする