SAC2250M ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 19632281

ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
内容量1本注文コード19632281品番SAC2250M
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40シャンク径(Φmm)25外径(Φmm)25表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする