アサヒ工具
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
10.1
10.1
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
シャンク径(Φmm)
10
10
12
刃長(mm)
21
21
25
全長(mm)
70
70
75
80
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19633525
品番
SAC410121M
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
70
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10.1
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30