SAC412825M ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 19633751

ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)12.8
12.8
12.6
12.7
12.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)25
全長(mm)80
内容量1本注文コード19633751品番SAC412825M
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4全長(mm)80刃長(mm)25シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)12.8表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする