曜日別特売
TA410NE-7 スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 19633805

※写真は装着イメージです。スマートフォンは付属しません。

スマートフォン用赤外線カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19633805品番TA410NE-7
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!

その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする