近くのホームセンターに探しに行ったが蓋の付いた水切りBOXは売っていなかったので、大変助かった。
価格も安価だったと思う。
もの凄く購入して良かったと思いました。しっかりしているのと清潔を維持するのにとても良い素材で製作されているのがわかります。
箸やスポーンなどの小物のポケットがあるので、散らばらずに使い勝手が良い。
誰も書かないので書きます。この商品は20年以上前から変わらない商品で私も結婚してから22年愛用しています。しかし、所有している商品と明らかに異なる部分があります。現行品は内側の籠の部分の底面が大きく盛り上がって反っています。個体差ではなく私が見た全ての店頭商品、モノタロウさんで送っていただいた商品皆そうなっていました。これでは水筒やコップなどは転んでしまいます。22年前に買った物は反ってなどおらず平です。メーカーの(名古屋営業所)の担当者は「狙ってそういう形状だ」と言っていましたが、同社の他の水切り籠でそんな形状になっている物はありません。つまり、樹脂成型に不具合が出ている事を分かった上で言っている物と思われます。私の様な一般ユーザーが言っても決して改善はされません。大量納入先のモノタロウさんのような会社が声をあげてください。
店頭では大きさを選ぶのは難しく、よい大きさでよかった。深さの表示がふた込みであることが読み取れなかったうえ、例によって画像が代表例だったので、期待したより浅めだが、使い勝手に何の支障もなかった。
箸たてはどの四隅にも使用出来ると便利だと思います 水切りはだいたい白ですが汚れも目立ちにくく気に入っています
ちょうどいい大きさです。高さもあるので、カップを2段に重ねても十分置くことができ思ったより収納量があり満足しています。