曜日別特売
FY-24JG8VT/86 天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ) Panasonic(パナソニック) 19635316

天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット材質樹脂製シルバーセット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L86、強弱コントローラ注文コード19635316品番FY-24JG8VT/86
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の
低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

用途居間 ・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L86、強弱コントローラ材質樹脂製シルバー消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)方式ダクト式有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
注意
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする