適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:85電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)130.6LED内蔵、広角タイプ光束(Lm)器具:1685リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色昼白色ビーム角度(°)50グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)98電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)